Værktøjsholder med 1/4" og sekskantkærv
Værktøjsholder med 1/4" og sekskantkærv
VÆRKTØJSHOLDER M5-M12
Varenr. 071542 002
EAN 4038898890737
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
Kan især bruges til svært tilgængelige områder
Lille størrelse blandt værktøjsholdere. Den samlede længde øges ikke, når der anvendes en skraldenøgle.
Velegnet til brug med forskelligt værktøj
- Skraldeværktøj, t-håndtag, ledskralder, forlængere og kardanled med 1/4" firkantkærv
- Skruetrækkere med 1/4" firkantkærv
- 13 mm ringgaffelnøgler, ringnøgler og skraldenøgler
- Bor med 1/4" kvadratiske forbindelsesdele
Egnet til | Snittap M5 - M12, firkantoptag 4,5 - 8 mm |
Nøglevidde | WS13 |
Længde | 40 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!